Kč970.00
Bez DPH
Kč1173.70
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Chromované čelisti pro dlouhou životnost
• Izolované rukojeti s pohodlným úchopem pro bezpečné a snadné používání
• Indukčně kalená ostří zajišťují spolehlivý štípací výkon
• S izolací chránící proti zkratu až do 1000 V
• EN 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 180mm |
EAN | 5036140497283 |
ECLASS Code | 21040300 |
izolované | Ano |
Materiál čelistí | Ocel |
Maximální stříhaný průměr | 2.7mm |
Normy splněny | IEC 60900 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Speciální funkce | Vícevrstvá izolovaná |
Styl čelistí | Serrated |
Typ | Kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |