Kč1478.00
Bez DPH
Kč1788.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Chromované čelisti pro dlouhou životnost nástroje
• Optimalizovaný přenos síly pro snadné přeštípnutí měkkých i tvrdých drátů
• Indukčně kalená ostří zajišťují spolehlivý štípací výkon
• Vyrobeno z nezávadných materiálů bez ftalátů
• Máčené izolované rukojeti splňují požadavky normy IEC 60900
• EN 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 210mm |
EAN | 5036140497320 |
ECLASS Code | 21040300 |
izolované | Ano |
Materiál čelistí | Ocel |
Maximální stříhaný průměr | 3.0mm |
Normy splněny | IEC 60900 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Speciální funkce | Vícevrstvá izolovaná |
Styl čelistí | Serrated |
Typ | Kabelové kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |