noscriptKennedy Kleště na pojistné kroužky vnější 175mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště na pojistné kroužky vnější 175mm

SKU:

KEN5586570K

Kč288.00

Bez DPH

Kč348.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové kalené a temperované oceli průmyslové kvality.
    Rukojeti s povlakem PVC. Vinutá vratná pružina pro ulehčení práce. Vnější - přímé čelisti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    40mm

    Celková délka

    175mm

    Délka čelistí

    41mm

    EAN

    5036140118355

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    Vnější

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No