Kč2443.00
Bez DPH
Kč2956.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Fully adjustable internal and external Circlip® tool. Manufactured from hardened steel fitted with T-handle to give smooth precise control. Supplied with .090", .118", .150" and .170" interchangeable tips. 44 - 178mm capacity, ideal for use on commercial vehicles.
Overall length: 310mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 178mm |
Celková délka | 310mm |
EAN | 5036140109469 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Steel |
Materiál rukojeti | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrome-Plated |
Série | No |
Styl čelistí | Obousměrný |
Typ | Kleště na pojistné kroužky |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |