Kennedy

Kleště na pojistné kroužky vnější Pro-Torq 170mm

SKU:

KEN5586080K

Kč322.00

Bez DPH

Kč389.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím.
    Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Leštěná hlava a kloub, indukčně kalené břity. Zejména vhodné pro výrobní linky s velkým množstvím opakovaných činností.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    40mm

    Celková délka

    170mm

    Délka čelistí

    37mm

    EAN

    5036140028449

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    High Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Rubber

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    Vnější

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No