Kč540.00
Bez DPH
Kč653.40
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové kalené a temperované oceli průmyslové kvality.
Rukojeti s povlakem PVC. Vinutá vratná pružina pro ulehčení práce.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 80mm |
Celková délka | 250mm |
Délka čelistí | 32.6mm |
EAN | 5036140118409 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Carbon Steel |
Materiál rukojeti | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Polished/Black Oxide |
Styl čelistí | Vnější |
Typ | Kleště na pojistné kroužky |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |