noscriptKennedy Kleště na pojistné kroužkystavitelné přímé 210mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště na pojistné kroužkystavitelné přímé 210mm

SKU:

KEN5585910K

Kč258.00

Bez DPH

Kč312.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto kleště s přímými a zahnutými čelistmi lze použít ke vkládání a odstraňování vnitřních i vnějších pojistných kroužků. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Mají pohodlné izolované rukojeti.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    48mm

    Celková délka

    210mm

    EAN

    5036140028500

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    Obousměrný

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No