Kennedy

Sada kleští na pojistné kroužky 4ks

SKU:

KEN5586090K

Kč1148.00

Bez DPH

Kč1389.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím.
    Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Leštěná hlava a kloub, indukčně kalené břity. Zejména vhodné pro výrobní linky s velkým množstvím opakovaných činností.
    Dodáváme v plastovém kufříku.
    Obsah: po 1 ks následujících kleští:
    Vnější, přímé čelisti, 10 - 25mm a 19 - 40mm.
    Vnitřní, přímé čelisti, 10 - 25mm a 12 - 65mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    65mm

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140028456

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Set

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Leštěný

    Styl čelistí

    Interní

    Typ

    Vnitřní kleště s kroužkem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No