Kennedy

Sada kleští na pojistné kroužky 5ks

SKU:

KEN5586750K

Kč413.00

Bez DPH

Kč499.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 4 ks kleští na pojistné kroužky - šest nástrojů v jednom. Vnitřní a vnější, 0°, 45° a 90°. Celková délka: 165mm (61/2”). Průměr kroužků: 10 - 50mm (3/8” - 2”).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    0 - 22mm

    Celková délka

    165mm

    Délka čelistí

    60mm

    EAN

    5036140010109

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Speciální funkce

    Napjatý pružinou Vyměnitelná hlava

    Styl čelistí

    Kouření

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No