noscriptKennedy Kleště upínací prodloužené 230mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště upínací prodloužené 230mm

SKU:

KEN5588070K

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem odolným proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanismus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.


    Kleště upínací s prodlouženými čelistmi
    Jejich speciálně konstruované dlouhé štíhlé čelisti umožňují přístup do stísněných prostorů. Rychlé uvolnění.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    70mm

    Celková délka

    230mm

    EAN

    5036140118737

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrome Vanadium Steel

    Materiál rukojeti

    Chrome Vanadium Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Styl čelistí

    Přímý

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No