Kennedy

0-15mm Kleste upinaci axial J-TYP- KEN5588330K, KEN5589240K

SKU:

KEN5588340K

Kč1048.00

Bez DPH

Kč1268.08

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro opravu automobilových karosérií a ocelové montáže. Pochromované ocelové těleso s úzkými čelistmi pro práci v omezených prostorách. Přímočarý pohyb čelistí umožňuje upínání přes otvory. Uvolňovací tlačítko umožňuje uvolnit upnutí jednou rukou. Při sestavování karosérií nejsou pro držení dílů zapotřebí žádné provizorní svary.


    Kleště upínací na příruby a přilehlé spoje
    Upnou dva přírubové a dva přilehlé spoje.
    Šířka čelistí: 45mm. Hloubka čelistí: 25mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    15mm

    Celková délka

    210mm

    Délka čelistí

    25mm

    EAN

    5036140118829

    ECLASS Code

    21040300

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nickel

    Styl čelistí

    Axial Grip

    Typ

    Kloubové kleště

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No