Kennedy

0-12mm AXIAL T-TYPE GRIPWRENCH

SKU:

KEN5589230K

MPN:

AC6-0852

Kč1102.00

Bez DPH

Kč1333.42

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Sepnou dohromady dva ocelové plechy o stejné tloušťce pod úhlem 90°.
    Šířka čelistí: 50mm.
    Hloubka čelistí: 15mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    12mm

    Celková délka

    200mm

    Délka čelistí

    37.7mm

    EAN

    5036140242579

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrome Molybdenum

    Materiál rukojeti

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nickel+ED Black

    Speciální funkce

    T-Type Clamps

    Styl čelistí

    T-Type

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No