Kč6383.00
Bez DPH
Kč7723.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Mají stranové štípací břity, rýhované čelisti a plastem potažené rukojeti.
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140299030 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Beryllium Copper |
Materiál rukojeti | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Počet kusů | 1 |
Styl čelistí | Smooth |
Typ | Nejiskřící jehlové kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |