KennedyPro

KLESTE STRANOVE STIPACINEJISKRIVE 8"

SKU:

KEN5753860K

Kč2730.00

Bez DPH

Kč3303.30

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí.Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Kleště stranové štípací
    Štípací břity jsou proti rukojetím odkloněny o malý úhel, což umožňuje štípání v těsné blízkosti plochého povrchu. Bezpečné rukojeti s ochranou proti sklouznutí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140125148

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Aluminium-Bronze

    Materiál rukojeti

    Bi-Material

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Styl čelistí

    Diagonal

    Typ

    Nejiskřící diagonální řezací kleště

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No