Kennedy-Pro

Kleště kombinované PRO-TORQ 165 mm

SKU:

KEN5586820K

Kč483.00

Bez DPH

Kč584.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek, kde jsou prováděny opakované činnosti. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic. Jsou vyrobeny ze speciálně vybranýchocelí. Konstrukce rukojeti povlakované dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    čelist otvor

    30mm

    Celková délka

    165mm

    Délka čelistí

    35mm

    EAN

    5036140118492

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Termoplast

    Maximální stříhaný průměr

    2mm

    Non Sparking

    Yes

    Normy splněny

    DIN

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Satin

    Série

    Pliers

    Speciální funkce

    Boční střihač

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No