noscriptKennedy Sada miniaturních kleští 6ks | Cromwell Tools

Kennedy

Sada miniaturních kleští 6ks

SKU:

KEN5587470K

Kč1127.00

Bez DPH

Kč1363.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli a mají indukčně kalené a broušené břity. Rukojeti s dvojím povlakem z máčeného PVC zaručují přesné ovládání. Kleště jsou určeny pro jemnou a přesnou práci v nepřetržitých provozech. Vratná pružina vždy zajistí rychlé otevření čelistí.


    Sada kleští
    Dodáváme v měkkém pouzdře se zipem a s pružnými poutky pro bezpečné uchycení kleští a štípaček.
    Obsah;
    1 x Ploché čelisti - 130mm
    1 x Zahnuté čelisti - 120mm
    1 x Dlouhé čelisti - 130mm
    1 x Jehlové čelisti - 150mm
    1 x Stranové štípací čelisti - 110mm
    1 x Čelní štípací čelisti - 110mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140249271

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Set

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrome Nickel Steel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Nickel

    Styl čelistí

    Serrated Smooth

    Typ

    Sada kleští

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No