Kennedy

elisti náhradní pro KEN5588920K

SKU:

KEN5588930K

Kč35.00

Bez DPH

Kč42.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kalené a temperované chrom-vanadiové oceli s chemicky černěným povrchem odolným proti korozi. Rukojetí s vinylovým povlakem poskytují lepší pohodlí
    uživatele a jistější ovládání nástroje.Výměnné měkké plastové vložky do čelistí umožňují stisknout jemné a dokončené komponenty bez poškození. Rychlé nastavení odpružených drážkovaných čelistí do jedné z osmi poloh kluzného kloubu.
    Celková délka: 250mm. Max. rozevření čelistí: 40mm.


    KEN-558-8930K - Náhradní měkké čelisti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140118973

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    None

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chemicky začerněné

    Speciální funkce

    Vyměnitelné plastové vložky Soft Grip

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště Čelisti

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No