Kennedy

130mm/5.1/4" KLESTE PLOCHE CELISTI

SKU:

KEN5589120K

Kč255.00

Bez DPH

Kč308.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Antistatické rukojeti bezpečně odvedou každý elektrostatický náboj a tak sníží riziko poškození citlivých obvodů. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení.


    Ploché čelisti - KEN-558-9120K
    Zahnuté čelisti -KEN-558-9160K
    Dlouhé čelisti - KEN-558-9130K
    Jehlové čelisti - KEN-558-9150K
    Stranové štípací čelisti Micro - KEN-558-9060K
    Stranové štípací čelisti - KEN-558-9080K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    -mm

    Celková délka

    130mm

    Délka čelistí

    35.8mm

    EAN

    5036140043480

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    Yes

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Rubber

    Maximální stříhaný průměr

    -

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Polished

    Styl čelistí

    Needle Nose

    Typ

    Kleště s jehlovým nosem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No