noscriptSenator Sada letmých klíčů - 25 a 35 mm | Cromwell Tools

Senator

Sada letmých klíčů - 25 a 35 mm

SKU:

SEN5889010K

Kč968.00

Bez DPH

Kč1171.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Obsahuje dva víceúčelové samostavitelné klíče, a to o délce 200mm (8") s maximálním rozevřením čelistí 25mm a o délce 300mm (12") s maximálním rozevřením čelistí 35mm. Mohou být použity na trubky, matice a šrouby. Dokážou také upnout kulaté matice. Jsou vyrobeny z pochromované zápustkově kované oceli.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva rukojeti

    Stříbrný

    Brand

    Senator

    Celková délka

    300mm

    EAN

    5036140161382

    ECLASS Code

    21040190

    Kapacita

    25 35mm

    Materiál čelistí

    Pochromovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Chromovaná ocel

    Maximální Kapacita čelist

    35mm

    Normy splněny

    GGG-W-651E

    Ochranné funkce

    Samoseřizovací

    Počet kusů

    2

    Typ

    Sada klíčů

    Typ čelisti

    Šestihranné

    Typ rukojeti

    Lopatka

    UNSPSC Code

    27111708