Kennedy

Hasák hliníkový - 1200 mm

SKU:

KEN5883880K

MPN:

.

Kč4880.00

Bez DPH

Kč5904.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lehké hliníkové rukojeti jsou stejně robustní jako litinové klíče Heavy Duty.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva rukojeti

    Stříbrný

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    1200mm

    EAN

    5036140302020

    ECLASS Code

    21040190

    Kapacita

    140mm

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Hliník

    Maximální Kapacita čelist

    140mm

    Normy splněny

    GGG-W-651E

    Ochranné funkce

    40%-kal könnyebb

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na trubky

    Typ čelisti

    Standard

    Typ rukojeti

    Nastavitelný

    UNSPSC Code

    27111708