Kč1173.00
Bez DPH
Kč1419.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Určena na dvojité rozválcování konců trubek z měkké oceli, hliníku a mědi do tloušťky stěny 0.040” a výrobě rozválcovaných trubek na 45° dle SAE. Otočná hlavice z tepelně zpracované legované oceli je přesně obroušena a pochromována ke snížení tření. Tepelně zpracovaný zápustkově kovaný třmen. Pro snadnou identifikaci je každý adaptér označen vyraženým symbolem. Leštěný povrch kontrastuje s černým oxidem. Může také sloužit k jednoduchému rozválcování. Velikosti: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, a 5/8”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043022 |
ECLASS Code | 21043090 |
Kompatibilní potrubní materiál | Hliník Měď |
Kompatibilní velikost potrubí | 1/4 3/16 3/8 5/16 5/8 7/16in. |
MFR Číslo dílu | DFT625 |
Typ | Sada nástrojů pro hoření |
UNSPSC Code | 23241610 |