Kennedy

Ohýbačka trubek - 12, 15, 22 mm

SKU:

KEN5886200K

Kč2458.00

Bez DPH

Kč2974.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určena k přesnému ohýbání měděných a tenkostěnných ocelových trubek do max. 180. Ohýbá trubky bez deformací. K dispozici jsou trny a vodicí čepy pro trubky o vnějším průměru 12, 15 a 22 mm. Pro instalační, topenářské práce, na chladicích a klimatizačních jednotkách. Dodáváme také náhradní trny a čepy (viz tabulka).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140003545

    ECLASS Code

    21043090

    Kapacita trubek

    12 15mm

    Kompatibilní potrubní materiál

    Měď Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální úhel ohybu

    180°

    Metóda ohýbání

    Páka

    Předcházející Materiál

    Hliník

    Typ

    Ohýbač potrubí

    UNSPSC Code

    27112501

    Vodící materiál

    Hliník