Kennedy

Trubky s trnem a čepem - 12/15 mm pouze s trnem

SKU:

KEN5886810K

Kč383.00

Bez DPH

Kč463.43

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Určena k přesnému ohýbání měděných a tenkostěnných ocelových trubek do max. 180°. Ohýbá trubky bez deformací. K dispozici jsou trny a vodicí čepy pro trubky o vnějším průměru 12, 15 a 22 mm. Pro instalační, topenářské práce, na chladicích a klimatizačních jednotkách. Dodáváme také náhradní trny a čepy (viz tabulka).


    Former Only = Pouze s trnem
    Guide Only = Pouze s čepem


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140142831

    ECLASS Code

    21043090

    Kompatibilní potrubní materiál

    Měď Ocel

    Maximální úhel ohybu

    180°

    Metóda ohýbání

    Páka

    Předcházející Materiál

    Hliník

    Typ

    Bývalý

    UNSPSC Code

    27112501