Senator

Držák nastavitelný pro klecové válečky 430-900mm

SKU:

SEN5334420K

Kč277.00

Bez DPH

Kč335.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Toto inovované klecové nastavitelné držadlo na malířské válečky má velký roszah 430mm až 680 mm a rukojeť je také nastavitelná až 900mm. K prodloužení tyče stačí pouze uvolnit násadu otočením a upevnění násady utažením.


    Průměr klece: 38mm.
    Používejte s válečky Senator


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka Role

    9.0in.

    EAN

    5036140046016

    ECLASS Code

    21041103

    Materiál rukojeti

    Hliník Plast

    Průměr jádra válce

    (3) 8mm

    Rozšiřující rozsah

    0.43 - 0.9m

    Typ

    Válečkový rám

    Typ hlavy

    Klec

    UNSPSC Code

    31211906