Sitesafe

Pěch zemní

SKU:

SSF5226569E

MPN:

S65424

Kč2283.00

Bez DPH

Kč2762.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ocelový pěch je ideálním pomocníkem pro pěchování nebo zatloukání do země. Je bezpečnější a přesnější než palice.
    Délka: 710 mm (28 ").
    Maximální průměr: 150 mm
    Hmotnost: 14.5 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    710mm

    Délka hlavy

    710mm

    EAN

    5036140228306

    ECLASS Code

    21041000

    Hmotnost hlavy

    14.5kg

    izolované

    No

    Materiál čepele/hlavy

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    5226569E

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka hlavy

    150mm

    Typ akce

    Narážení

    UNSPSC Code

    27112000

    Vhodný Pro

    Fence Posts

    Warranty

    No