Kč29.62
Bez DPH
Kč35.84
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Carbon steel blade with a telescopic handle that extends up to 2.4m. Ratchet mechanism cuts branches up to 35mm. Pole saw for cutting larger branches. Saw can be used independently or attached to the lopper.
Saw blade size: 25 x 350mm (1" x 14")
Lopper cutting capacity: 35mm (1 3/8").
.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Rutland |
Celková délka | 2.4m |
Délka čepele | 350mm |
EAN | 5036140074163 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel Plast |
Maximální řezná kapacita | 35mm |
Povrchová úprava čepele/Povlak | No Coating |
Řezná akce | Pruning |
Telescopic | Yes |
UNSPSC Code | 27112007 |