Kč1150.00
Bez DPH
Kč1391.50
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Ocel standardní kvality, pevnost do 800 N/ mm2. Tvrdost při ražení: 58 - 60 HRC.
Typy znaků podle DIN 1451.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 64mm |
EAN | 5036140008069 |
ECLASS Code | 21040704 |
Materiál | Uhlíková ocel |
Normy splněny | DIN 1451 |
Obsahuje | Písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Počet kusů | 27 |
Popis znaků | A až Z |
Povrchová úprava/povlak | Poniklované |
Sada obsahuje | Písmena A až Z |
Typ otiskového dopisu | Standard |
Typ razítka | Ruční razítko |
UNSPSC Code | 27112305 |
Výška znaku | 4.0mm |