Kč2840.00
Bez DPH
Kč3436.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
7 Piece Set - Deep Metric
Contents: 10, 13, 14, 17, 19, 24 and 30mm.
Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 78mm |
EAN | 5036140012776 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
MFR Číslo dílu | PMD7M |
Nastavit typ | Sada rázových zásuvek |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Také obsahuje | Nárazuvzdorné pouzdro |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost hlavice | 10 mm 17 mm 19 mm 24 mm 30 mm |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |