Kč1318.00
Bez DPH
Kč1594.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 50mm |
EAN | 5036140468856 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
Nastavit typ | Sada rázových zásuvek |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost hlavice | 10 mm 12 mm 5 mm 7 mm 8 mm |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikostní systém | Metrické |