Kč2415.00
Bez DPH
Kč2922.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
PSD39MA
• Chrom-molybdenová ocel
• Černý oxidovaný povrch
• Počet hrotů: 6
• Laserem vypálená velikost
• Dodávané v kufříku odolném proti nárazu
Sada obsahuje:
Standardní délka: metrické
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
Standardní délka:
A/F 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" a 3/4".
Hluboké metrické:
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 21 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
Nastavit typ | Sada rázových zásuvek |
Počet kusů | 39 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikostní systém | Imperiální |