Kennedy

3/4" sada kovaných hlavic 7 ks

SKU:

KEN5839204K

MPN:

.

Kč2963.00

Bez DPH

Kč3585.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standardní délka: 19, 24, 27, 30, 32, 36 a 46mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140469921

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-molybdenová ocel

    MFR Číslo dílu

    KEN5839204K

    Nastavit typ

    Sada rázových zásuvek

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    7

    Povrchová úprava/povlak

    Fosforečnan

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost hlavice

    24 mm 27 mm 30 mm 32 mm 36 mm

    Velikost ovladače

    3/4in.

    Velikostní systém

    Metrické