Kč2933.00
Bez DPH
Kč3548.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Kvalitní chrom-molybdenová ocel. Laserem vypalované označen. Kufřík z odolného plastu. Vyhovují normám: Metrická DIN 3129, Imperiální SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
Sada prodloužených rázových hlavic - 7 dílná
Extra dlouhé šestihranné hlavice. Oxidovaný povrch. Vyhovuje normě: DIN 3129
Sada obsahuje: 29,30,32,34,35, 36 a 38mm rázové hlavice pro 1/2" unašeč
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140142343 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
MFR Číslo dílu | SSH07M |
Nastavit typ | Sada nástavců na kolovou matku |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Také obsahuje | Nárazuvzdorné pouzdro |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost hlavice | 29 mm 30 mm 32 mm 34 mm 35 mm 36 mm 38 mm |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |