Kč797.00
Bez DPH
Kč964.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 9 kusů
• Vyrobeno z nejkvalitnější chrom-molybdenové oceli pro optimální odolnost
• Na hlavicích je zřetelně vyznačená velikost pro snadnější a rychlejší identifikaci
Velikosti hlavic: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 30 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140467200 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
Nastavit typ | Sada rázových zásuvek |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 9 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost hlavice | 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm 27 mm 30 mm |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |