noscriptKennedy 1/2" sada kovaných hlavic 18 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

1/2" sada kovaných hlavic 18 ks

SKU:

KEN5839215K

MPN:

.

Kč2578.00

Bez DPH

Kč3119.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Kvalitní chrom-molybdenová ocel. Laserem vypalované označen. Kufřík z odolného plastu. Vyhovují normám: Metrická DIN 3129, Imperiální SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.


    Sada 18 ks - metrické
    Standardní délka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 a 32 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    38 (13) 50 (4)mm

    EAN

    5036140467217

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-molybdenová ocel

    MFR Číslo dílu

    5839215K

    Nastavit typ

    Sada rázových zásuvek

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    18

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Také obsahuje

    Nárazuvzdorné pouzdro

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost hlavice

    10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 26 mm 27 mm 30 mm 32 mm

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické