noscriptKennedy 1/2" sada imbusů kovaných 10 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

1/2" sada imbusů kovaných 10 ks

SKU:

KEN5839186K

MPN:

.

Kč2103.00

Bez DPH

Kč2544.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní chrom-molybdenové oceli. Oxidovaný povrch. Laserem vypalované označení. Vyhovují normám Metric DIN 3129, Imperial SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
    Sada - Obsah: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    75mm

    EAN

    5036140467194

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-molybdenová ocel

    Nastavit typ

    Sada rázových zásuvek

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    10

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost hlavice

    10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 18 mm 19 mm 6 mm 7 mm 8 mm

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické