Kč1607.00
Bez DPH
Kč1944.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Kvalitní chrom-molybdenová ocel. Laserem vypalované označen. Kufřík z odolného plastu. Vyhovují normám: Metrická DIN 3129, Imperiální SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
Sada 7 ks - prodloužené metrické: 10, 13, 14, 17, 19, 24 a 30 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 78mm |
EAN | 5036140467224 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
Nastavit typ | Sada rázových zásuvek |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Také obsahuje | Nárazuvzdorné pouzdro |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost hlavice | 10 mm 14 mm 17 mm 19 mm 24 mm |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |