Kč1473.00
Bez DPH
Kč1782.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobené z kalené uhlíkové oceli s 'T' rukojeťí pro pohodlí a větší sílu. Kulové hlavy mohou být použity v úhlu až 30° a ve špatně dostupných místech, kratší konec je ideální šestihran pro použití, když je třeba větší utahovací moment. Černěný oxidovaný povrch.
Vyrobeny dle normy ISO2936/DIN911.
8-dílná sada obsahuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140051997 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 8 |
Tvar rukojeti | Dodáno v průhledném úložném pouzdře. |
Typ balení | Sestavit |
Typ špičky | Ballend |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 10 2 2.5 4 5 6 8mm |