Kč863.00
Bez DPH
Kč1044.23
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Mohou být používány v úhlu až 30°. Vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli dle mezinárodních standardů. Pevné pouzdro z plastů ABS pro skladování a lepší výběr.
Metrické - v souladu s ISO 2936: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.
Palcové - v souladu s DIN 911: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140051683 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální Metrické |
Počet kusů | 20 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Sestavit |
Typ špičky | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 10 1.5 2 2.5 3 5 6 7 8mm |
Velikost špičky (palce) | 1/16 1/4 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 7/32in. |