Kennedy

Klíče imbusové CrV poniklované - 9 ks

SKU:

KEN6017990K

Kč202.00

Bez DPH

Kč244.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a poniklovány. Vyrobeny podle ISO2936 (dříve DIN 911L). Sadu dodáváme v plastovém pouzdře s vyznačenými velikostmi klíčů.


    KEN-601-7990K: 9 dílný set - obsahuje 1 ks od každé velikosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140057425

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    9

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Sestavit

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    10 1.5mm