Kennedy

Prodloužená 9 kusová sada v metrických rozměrech - 9 ks

SKU:

KEN6015970K

Kč310.00

Bez DPH

Kč375.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Prodloužené - metrické rozměry
    Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli v souladu s DIN 911. Přesné hrany a rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch.


    Prodloužná 9 kusová sada v metrických rozměrech obsahuje: 1.5 x 77, 2 x 83, 2.5 x 90, 3 x 98, 4 x 106, 5 x 118, 6 x 137, 8 x 156, a 10 x 170mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017429

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    9

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Sestavit

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    10 1.5mm