Kč67.00
Bez DPH
Kč81.07
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické rozměry
Lze je použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu ve špatně dostupných místech. Vyrobeny z kalené uhlíkové oceli. K dodání také jako L-klíče nebo s T-rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145658 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 5 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 4mm |