Kč20.00
Bez DPH
Kč24.20
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Krátké rameno - imperiální rozměry
Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli podle DIN 911. Přesný čtyřhran a přesné rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch. Díky kulovému zakončení je lze použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu. Dlouhé rameno má kulové zakončení a krátké rameno má zakončení rovné. Oxidovaný černý povrch.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145917 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Počet kusů | 10 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (palce) | 3/32in. |