noscriptKennedy Klíče imbusové izolované 180 X 6mm ,DIN911L 5342188K | Cromwell Tools

Kennedy

Klíče imbusové izolované 180 X 6mm ,DIN911L

SKU:

KEN5342188K

MPN:

5342188K

Kč443.00

Bez DPH

Kč536.03

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    • Vícevrstvá izolace chrání uživatele před elektrickým napětím až 1000 V
    • Velikost a typ klíče natištěné na rukojeti pro snadnou identifikaci
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
    • DIN 911L


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498013

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    Ano

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    6mm