Kennedy

Pilka rámová 275mm

SKU:

KEN5380630K

Kč213.00

Bez DPH

Kč257.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pistolová rukojeť odolná proti nárazu, ergonomicky tvarovaná pro pohodlí a snadné ovládání. Oválný průřez dává ocelovému rámu potřebnou pevnost a tuhost. Napínání listu drážkovanou maticí. Dodáváme s listem na řezání kovů 150mm (6”), 18 zubů na palec.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    275mm

    Délka čepele

    150mm

    EAN

    5036140115170

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    60mm

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    HSS

    Material obrouček

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Obsahuje

    N/A

    Pozice

    N/A°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Junior pila na kov

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    18TPI