Kč422.00
Bez DPH
Kč510.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pevný a tuhý rám s rukojetí typu ‘D’. Rukojeť z tlakově litého hliníku. Napínací mechanismus listu s křídlovou maticí umožňuje snadnou výměnu listu. List je možno otočit o 90° pro přímé řezy a o 35° pro zarovnávací řezání. Dodáváme s kaleným listem z rychlořezné oceli o délce 300mm (12”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 390mm |
Délka čepele | 300mm |
EAN | 5036140006003 |
ECLASS Code | 21042201 |
Hloubka hrdla | 110mm |
izolované | No |
Kompatibilní materiál | Plast |
Materiál čepele | Bi-kov |
Material obrouček | Ocel |
Materiál rukojeti | tlakově litý hliník |
Pozice | 35°° |
Styl nastavení napětí | Manuál |
Tvar rukojeti | tvar D |
Typ | Rám pily |
UNSPSC Code | 27111508 |
Velikost zubu pily | 24TPI |