Yamoto

Pila rámová s komfortním madlem 300mm

SKU:

YMT5380430K

MPN:

.

Kč402.00

Bez DPH

Kč486.42

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Vysoce odolné čepele. Vyšší ostrost pro použití na koberce, vinyl apod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    460mm

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140243408

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    110mm

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Guma tlakově litý hliník

    Pozice

    45° 90°°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Rámové pily

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    24TPI