noscriptKennedy Pila rámová profesionální 400mm | Cromwell Tools

Kennedy

Pila rámová profesionální 400mm

SKU:

KEN5382350K

Kč620.00

Bez DPH

Kč750.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Robustní ocelový rám s předním úchytem a rukojetí typu ‘D’ s drážkovaným protiskluzovým povrchem. Pákový napínač listu s křídlovou maticí. Pro zarovnávací řezání je možno otočit list o 45° vzhledem k rámu. Dodáváme s kaleným listem z rychlořezné oceli o délce 300mm (12").


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    400mm

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140043091

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    110mm

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    Pochromovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Guma tlakově litý hliník

    Pozice

    90°°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Rámové pily

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    24TPI