noscriptKennedy PILA RAMOVA MALA | Cromwell Tools

Kennedy

PILA RAMOVA MALA

SKU:

KEN5380800K

Kč572.00

Bez DPH

Kč692.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je tvořena tuhým a lehkým hliníkovým rámem s vysoce pevným nosníkem profilu I. Měkká rukojeť, litá do formy, typu ‘soft touch'. Napínání listu křídlovou maticí, možnost nastavení listu na úhel o 0° a 45°. Dodáváme s listem.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    410mm

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140115194

    ECLASS Code

    21042201

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    Hliník

    Materiál rukojeti

    Guma tlakově litý hliník

    Pozice

    0° 45°°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Rámové pily

    UNSPSC Code

    27111508