noscriptKennedyPro IZOL.PROFI PILKA NA KOV400mm | Cromwell Tools

KennedyPro

IZOL.PROFI PILKA NA KOV400mm

SKU:

KEN5340800K

Kč2488.00

Bez DPH

Kč3010.48

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    Tlakově litý rám s rukojetí typu ‘D’ pro přesné a pohodlné ovládání. Napínání listu křídlovou maticí. Dodáváme s listem 300mm, 24 zu­bů/palec. Plně elektricky izolovaná. Vyhovuje normám VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900 pro bezpečné použití u elekt­rických zařízení do napětí 1000V.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    400mm

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140114357

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    100mm

    izolované

    Ano

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    N/A

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Maximální napětí

    N/Akg

    Obsahuje

    N/A

    Pozice

    N/A°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Rámové pily

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    24TPI