Kč1299.00
Bez DPH
Kč1571.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
No. 200
Suitable for any single handed operation in particular for end-grain work. The low angle plane cutter ensures minimal vibration giving an excellent finish on many man made materials such as plastic laminates. Adjustable 40mm width steel cutting blade with ground base and sides for smooth planing. Large screw for accurate adjustments. Cast iron body with adjustable cutter depth and alignment.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Černá |
Brand | Senator |
Celková délka | 178mm |
Celková šířka | 41mm |
EAN | 5036140007017 |
ECLASS Code | 21042104 |
Kompatibilní materiál | Dřevo Plast |
Materiál čepele | Tvrzená ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Materiál těla | Litina |
Nastavitelný materiál knoflíku | Mosaz |
Povrchová úprava/povlak | Epoxidový povlak |
Rozměry | 178mm x 41mm |
Šířka čepele | 40mm |
Typ | Bloková rovina |
Typ seřízení | Hloubka řezu |
Úhel řezu | 21° |
UNSPSC Code | 27111903 |